U02820116 282_155-165 CHIAVE A SETTORE
Chiavi a settore con nasello quadro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:282 155-165
Rubix:160000000340609
Produttore:U02820116
EAN:8010239022997


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 155-165 |
|---|---|
| Lunghezza | 385 mm |
| Tipologia | chiave a gancio |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02820116 282_155-165 CHIAVE A SETTORE
Per ghiere a corona
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 390x100x10 mm |
|---|---|
| Peso | 950 g |
| Apertura | 155-165 |
| Lunghezza | 385 mm |
| Tipologia | chiave a gancio |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore