U02750014 275_19 CHIAVE A T
CHIAVI A T SEMPLICI CON BOCCA ESAGONALE USAG 275
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:275 19
Rubix:160000000340245
Produttore:U02750014
EAN:8010239019324

Documenti
Dettagli del prodotto : U02750014 275_19 CHIAVE A T
UNI 6742 DIN 3112 ISO 691
Asta di manovra scorrevole ed estraibile
Asta di manovra scorrevole ed estraibile
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 310x40x30 mm |
|---|---|
| Peso | 746 g |
| Apertura | 19 |
| Lunghezza | 310 mm |
| Tipologia | chiave a t |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 26,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
