U02540030 254_30 CHIAVE A PERCUSSIONE
Chiavi poligonali semplici a percussione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:254 30
Rubix:160000000339993
Produttore:U02540030
EAN:8010239016552

Documenti
Dettagli del prodotto : U02540030 254_30 CHIAVE A PERCUSSIONE
Da utilizzare con mazze o martelli pneumatici - Serraggi o disserraggi nel settore dell'industria pesante
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x50x190 mm |
|---|---|
| Peso | 370 g |
| Apertura | 30 |
| Lunghezza | 190 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
