U02520550 252 N_34X36 CHIAVE A FORCHETTA
CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE USAG 252 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:252 N 34X36
Rubix:160000000339939
Produttore:U02520550
EAN:8010239133204


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 34x36 |
|---|---|
| Lunghezza | 342 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02520550 252 N_34X36 CHIAVE A FORCHETTA
ISO 10102
Forchette inclinate di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Forchette inclinate di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x80x340 mm |
|---|---|
| Peso | 740 g |
| Apertura | 34x36 |
| Lunghezza | 342 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore