SLOGGING RING WRENCH 40 MM 51B.40

51B - Avvitatori a impulsi metrici poligonali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:51B.40
Rubix:160000000121879
EAN:3662424001819
SLOGGING RING WRENCH 40 MM 51B.40

Riepilogo info tecniche

Apertura40
Lunghezza230 mm
Tipologiachiave a bussola
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SLOGGING RING WRENCH 40 MM 51B.40


51B - Avvitatori a percussione poligonali metrici
- Avvitatori a percussione poligonali: da utilizzare con mazza o martello pneumatico per (dis)serrare nella meccanica pesante.
- Chiavi forgiate in acciaio resiliente per resistere agli urti.
- Dimensioni metriche: da 24 a 115 mm.
- Finitura: brunita. Diametro 27 mm

Punti di forza

Chiavi forgiate in acciaio resiliente per resistere agli urti. Spessore ridotto del foro: migliore resistenza e accessibilità.

Applicazioni

Avvitatori a percussione poligonali: da utilizzare con una mazza o un martello pneumatico per (dis)serrare nella meccanica pesante.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso945 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)228x60x28 mm
Peso imballaggio946 g
Apertura40
Lunghezza230 mm
Tipologiachiave a bussola
Finituralucidato
90,44 IVA esclusa
/ Unità
110,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione