Riferimenti
Facom:113A.8T
Rubix:160000000033218
EAN:3148516999405


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 27 |
|---|---|
| Lunghezza | 206 mm |
| Tipologia | chiave inglese |
Dettagli del prodotto : CHIAVE A RULLINO 113A.8T
113A.T - Chiavi mole fosfatate
- Buona accessibilità della ruota = facile regolazione.
- Ganascia mobile non sporgente nella posizione di massima apertura.
- Apertura della ganascia preimpostata grazie alla graduazione millimetrica.
- La ruota ruota ruota a sinistra.
- Gamma da 4" a 24".
- Finitura: corpo fosfatato e superfici finemente rettificate.
- Buona accessibilità della ruota = facile regolazione.
- Ganascia mobile non sporgente nella posizione di massima apertura.
- Apertura della ganascia preimpostata grazie alla graduazione millimetrica.
- La ruota ruota ruota a sinistra.
- Gamma da 4" a 24".
- Finitura: corpo fosfatato e superfici finemente rettificate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 271 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 205x55x12 mm |
| Peso imballaggio | 271 g |
| Apertura | 27 |
| Lunghezza | 206 mm |
| Tipologia | chiave inglese |
| Finitura | fosfato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione