U02850700 285_5.5 CHIAVE COMBINATA -E-
CHIAVE COMBINATA A FORCHETTA E POLIGONALE USAG 285
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:285 5.5
Rubix:160000000340727
Produttore:U02850700
EAN:8010239252288

Documenti
Dettagli del prodotto : U02850700 285_5.5 CHIAVE COMBINATA -E-
ISO 7738
Forchetta ribassata inclinata di 15°
Impugnatura ergonomica
Testa poligonale disassata e piegata di 15°
Anello con profilo esagonale solo per la misura da 5,5 mm
Forchetta ribassata inclinata di 15°
Impugnatura ergonomica
Testa poligonale disassata e piegata di 15°
Anello con profilo esagonale solo per la misura da 5,5 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 8x14x120 mm |
|---|---|
| Peso | 17 g |
| Apertura | 5,5 |
| Lunghezza | 115 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
