U02850304 285 L_10 CHIAVE COMBINATA LUNGA -E-
CHIAVI COMBINATE LUNGHE USAG 285 L
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:285 L 10
Rubix:160000000340678
Produttore:U02850304
EAN:8010239024922


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 10 |
|---|---|
| Lunghezza | 212 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02850304 285 L_10 CHIAVE COMBINATA LUNGA -E-
ISO 7738
Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15°
Stelo con sezione a doppia T per garantire la massima resistenza
Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15°
Stelo con sezione a doppia T per garantire la massima resistenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x30x210 mm |
|---|---|
| Peso | 53 g |
| Apertura | 10 |
| Lunghezza | 212 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
| Finitura | raso/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore