CHIAVE A BATTERE 45.70

45 - Chiavi a testa singola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:45.70
Rubix:160000000110240
EAN:3148511054505
CHIAVE A BATTERE 45.70

Riepilogo info tecniche

Apertura70
Lunghezza595 mm
Tipologiachiave piatta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE A BATTERE 45.70


45 - Chiavi a uncino
- Chiavi a uncino: La forcella è più spessa per coppie molto elevate.
Esempi: Lavori pubblici, ferrovie, cantieri navali, agricoltura, piattaforme petrolifere, costruzioni metalliche.
- Foro di sospensione sull'estremità del manico: le chiavi possono essere riposte su un pannello o appese per evitare perdite o cadute.
- Forcella angolata a 15°.
- Dimensioni metriche: da 30 a 75 mm.
- Finitura: brunita.

Applicazioni

For very high torques: Public works, railways, naval, agriculture, metal constructions, etc.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4489 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)590x154x25 mm
Peso imballaggio4505 g
Apertura70
Lunghezza595 mm
Tipologiachiave piatta
Finituralucidato
80,19 IVA esclusa
/ Unità
97,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione