CLE MIXTE 7MM 865255

CHIAVE COMBINATA A FORCHETTA E POLIGONALE​ ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:865255
Rubix:170000000540171
EAN:3660338196164
CLE MIXTE   7MM 865255

Riepilogo info tecniche

Apertura7
Lunghezza112 mm
Tipologiachiave combinata
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CLE MIXTE 7MM 865255


 ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
In acciaio al Cromo Vanadio
La combinazione della testa a forchetta e poligonale della stessa misura permette un rapido serraggio.
La testa poligonale assicura un potente serraggio e la sua inclinazione di 15° permette una facile manovrabilità sulle superfici piane

Punti di forza

Excellent hand grip

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura7
Lunghezza112 mm
Tipologiachiave combinata
Finituracromato
1,28 IVA esclusa
/ Unità
1,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore