U02520544 252 N_27X29 CHIAVE A FORCHETTA
CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE USAG 252 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:252 N 27X29
Rubix:160000000339936
Produttore:U02520544
EAN:8010239133143


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 27x29 |
|---|---|
| Lunghezza | 301 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02520544 252 N_27X29 CHIAVE A FORCHETTA
ISO 10102
Forchette inclinate di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Forchette inclinate di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x70x300 mm |
|---|---|
| Peso | 388 g |
| Apertura | 27x29 |
| Lunghezza | 301 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore