003880010-PIEGATUBI PER RAME 10 388 10
Attrezzi curvatubi per tubi sottili in rame, lega leggera e acciaio dolce
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:388 10
Rubix:160000000002023
Produttore:003880010
EAN:8014230076065

Documenti
Dettagli del prodotto : 003880010-PIEGATUBI PER RAME 10 388 10
Attrezzi curvatubi per tubi sottili in rame, lega leggera e acciaio dolce
Punti di forza
Attrezzi curvatubi per tubi sottili in rame, lega leggera e acciaio dolce
Applicazioni
Idraulica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 380x115x30 mm |
|---|---|
| Peso | 930 g |
| Apertura | 10 |
| Lunghezza | 350 mm |
| Diametro | 10 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
