U02820110 282_68-70-75 CHIAVE A SETTORE -B-
Chiavi a settore con nasello quadro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:282 68-70-75
Rubix:160000000340603
Produttore:U02820110
EAN:8010239022935


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 68x70x75 |
|---|---|
| Lunghezza | 241 mm |
| Tipologia | chiave a gancio |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02820110 282_68-70-75 CHIAVE A SETTORE -B-
Per ghiere a corona
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x50x240 mm |
|---|---|
| Peso | 217 g |
| Apertura | 68x70x75 |
| Lunghezza | 241 mm |
| Tipologia | chiave a gancio |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore