Riferimenti
Gedore:894 17
Rubix:160000000859416
Produttore:6574840
EAN:4010886657485


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 17 |
|---|---|
| Lunghezza | 159 mm |
| Tipologia | chiave piatta |
Dettagli del prodotto : CHIAVE CON 1 BOCCA 850G 17
Costruzione conforme a DIN 894, ISO 3318. Angolo delle ganasce = 15°. Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3. Fosfato al manganese fino a 38 mm, grigio acciaio da 41 mm. Da 10 mm a 135 mm con foro di sospensione. * non standardizzato
Chiave a forchetta semplice 17 mm Esecuzione sec. DIN 894, ISO 3318 Fosfatato al manganese fino a SW 38 mm, grigio acciaio a partire da SW 41 mm Misure 10 - 135 mm con foro di appesa * non a norma
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 60 g |
|---|---|
| Apertura | 17 |
| Lunghezza | 159 mm |
| Tipologia | chiave piatta |
| Finitura | fosfato |
| Codice doganale | 82041100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione