CHIAVE A TUBO 900G 16 17

Chiave a tubo doppia, corpo cavo, esagonale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:26 R 16x17
Rubix:160000000860176
Produttore:6211610
EAN:4010886621165
CHIAVE A TUBO 900G 16 17

Riepilogo info tecniche

Apertura16x17
Lunghezza150 mm
Tipologiachiave a tubo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE A TUBO 900G 16 17


Le chiavi a chiave a tubo doppia di GEDORE completano perfettamente ogni cassetta degli attrezzi, consentendo di avere sempre a portata di mano la bussola giusta per ogni vite e dado. La chiave a chiave a tubo doppia è caratterizzata da aperture diverse alle due estremità del corpo cavo. Panoramica della chiave a chiave a tubo doppia 26 R 10x11 GEDORE:

  • Punta: esagonale
  • Apertura: 10 e 11 mm
  • Profondità di inserimento: 7,5 e 8 mm
  • Lunghezza: 120 mm
  • Con corpo cavo
Chiave a tubo doppia, corpo cavo, esagonale 16x17 mm Sec. DIN 896 forma B, ISO 2236, ISO 1085 Con corpo cavo, in tubo di acciaio, DIN 2391 senza saldatura, temprato, cromato Con foro per spine di manovra 26 D e 26 RS (da ordinare separatamente) * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso139 g
Apertura16x17
Lunghezza150 mm
Tipologiachiave a tubo
Codice doganale82041100
12,56 IVA esclusa
/ Unità
15,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione