001420008-CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO 8 142 8
CHIAVI COMBINATE A RATTOIATURA REVERSIBILE BETA 142
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:142 8
Rubix:160000000001445
Produttore:001420008
EAN:8014230362113




Riepilogo info tecniche
| Apertura | 8 |
|---|---|
| Lunghezza | 136 mm |
| Tipologia | chiave a cricchetto |
Documenti
Dettagli del prodotto : 001420008-CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO 8 142 8
Chiavi combinate con cricchetto reversibile
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x30x20 mm |
|---|---|
| Peso | 37 g |
| Apertura | 8 |
| Lunghezza | 136 mm |
| Tipologia | chiave a cricchetto |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione