Riferimenti
Usag:248 50
Rubix:170000000119180
Produttore:U02480150
EAN:8001150009341


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 50 |
|---|---|
| Lunghezza | 420 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
Dettagli del prodotto : U02480150 248
ISO 691 DIN 3114
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 50 |
|---|---|
| Lunghezza | 420 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
| Finitura | nichel/cromo |
| Diametro | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore