CHIAVE COMBINATA 41.30

41 - Chiavi miste offset metriche

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:41.30
Rubix:160000000107311
EAN:3148511013779
CHIAVE COMBINATA 41.30

Riepilogo info tecniche

Apertura30
Lunghezza398 mm
Tipologiachiave combinata
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA 41.30


41 - Chiavi miste con offset metrico
- Chiavi miste con offset: Lo spazio sotto l'impugnatura consente di inserire le dita o un ostacolo. Ideale per dadi in serie.
- A 12 lati con profilo OGV® per un serraggio potente proteggendo il dado.
- Testa angolata a 15°.
- Dimensioni metriche: da 6 a 32 mm.
- Finitura: cromata satinata.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso735 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)400x60x36 mm
Peso imballaggio735 g
Apertura30
Lunghezza398 mm
Tipologiachiave combinata
Finituraraso/cromo
39,20 IVA esclusa
/ Unità
47,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione