001420210-CHIAVE COMBINATA A CRICCH. SNODATE 10 142SN 10

SERIE DI 13 CHIAVI COMBINATE A FORCHETTA E POLIGONALE DIRITTE A CRICCHETTO SNODATE CROMATE BETA 142SN/S13

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:142SN 10
Rubix:160000000001489
Produttore:001420210
EAN:8014230424798
001420210-CHIAVE COMBINATA A CRICCH. SNODATE 10 142SN 10

Riepilogo info tecniche

Apertura10
Lunghezza160 mm
Tipologiachiave a cricchetto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 001420210-CHIAVE COMBINATA A CRICCH. SNODATE 10 142SN 10


ISO 21982:2020
Fornite in scatola
Testa piegata di 15°
Angolo di ripresa di 5°
Testa snodata a 180°
Misure chiavi mod. 142SN: 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

Punti di forza

Swivel end ratcheting combination wrenches, chrome-plated

Applicazioni

Hand tools

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)170x55x25 mm
Peso61 g
Apertura10
Lunghezza160 mm
Tipologiachiave a cricchetto
Finituracromato
Paese d'origineIT
15,08 IVA esclusa
/ Unità
18,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore