U02850307 285 L_13 CHIAVE COMBINATA LUNGA -E-
CHIAVI COMBINATE LUNGHE USAG 285 L
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:285 L 13
Rubix:160000000340681
Produttore:U02850307
EAN:8010239024953


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 13 |
|---|---|
| Lunghezza | 251 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02850307 285 L_13 CHIAVE COMBINATA LUNGA -E-
ISO 7738
Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15°
Stelo con sezione a doppia T per garantire la massima resistenza
Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15°
Stelo con sezione a doppia T per garantire la massima resistenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x30x250 mm |
|---|---|
| Peso | 96 g |
| Apertura | 13 |
| Lunghezza | 251 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
| Finitura | raso/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore