CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO, MILLIMETRI 1RM-7

Chiavi a cricchetto ad anello aperte metriche 1RM

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bahco:1RM-7
Rubix:160000001333560
EAN:7314153014153
CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO, MILLIMETRI 1RM-7

Riepilogo info tecniche

Apertura7
Lunghezza140 mm
Tipologiachiave a cricchetto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO, MILLIMETRI 1RM-7


Chiavi a cricchetto metriche aperte e ad anello. Norme: ISO 1711-1 e DIN 3113. Materiale: acciaio di qualità altamente legato. Posizione della ganascia: 15 gradi con testa più piccola per una migliore accessibilità. Cricchetto con 12 denti nell'anello per una buona produttività nell'applicazione. Profilo Dynamic Drive a 12 lati per una maggiore durata di viti e dadi. Angolo di azione 5. Comoda levetta per cambiare direzione: sinistra/destra. Dimensioni maggiori e indicazione delle dimensioni su due lati per un facile riconoscimento. Cromato e lucidato opaco per una superficie di alta qualità.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso40 g
Apertura7
Lunghezza140 mm
Tipologiachiave a cricchetto
Finituracromato
Codice doganale82041100
€ 19,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione