CHIAVE A FORCHETTA 44.22X24

44 - Chiavi aperte metriche.

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:44.22X24
Rubix:160000000108672
EAN:3148511024430
CHIAVE A FORCHETTA 44.22X24

Riepilogo info tecniche

Apertura22x24
Lunghezza245 mm
Tipologiachiave piatta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE A FORCHETTA 44.22X24


44 - Chiavi metriche per forcelle
- Le chiavi per forcelle = sono più sottili di una chiave mista standard per una migliore accessibilità negli strati. Esempi: pinze dei freni, dadi di bloccaggio dei tubi idraulici.
- Teste angolate a 15°.
- Dimensioni metriche: da 3,2 a 42 mm.
- Finitura: cromata satinata.

Punti di forza

- Chiavi aperte = le forcelle sono più piatte di una normale chiave ad anello e possono quindi essere utilizzate in punti in cui non è possibile utilizzare chiavi più spesse. Esempi: pinze dei freni, dadi di bloccaggio dei tubi idraulici. - Teste curve a 15°. - Misure metriche: da 3,2 a 42 mm. - Versione: cromata, satinata.

Applicazioni

Le forchette sono più sottili di una chiave mista standard per una migliore accessibilità nei livelli. Esempi: pinze dei freni, dadi di bloccaggio dei tubi idraulici.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso270 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)265x50x8 mm
Peso imballaggio273 g
Apertura22x24
Lunghezza245 mm
Tipologiachiave piatta
Finituraraso/cromo
Codice doganale82041100
10,05 IVA esclusa
/ Unità
12,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione