CHIAVE COMBINATA, MILLIMETRI 1952M-19
Chiavi ad anello, angolate, metriche 1952M
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bahco:1952M-19
Rubix:160000001330298
EAN:7314151057305


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 19 |
|---|---|
| Lunghezza | 245 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA, MILLIMETRI 1952M-19
Chiavi ad anello, angolate, metriche. DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738. Esecuzione: Nichelato e cromato. Dimensioni fino a 36 mm finemente lucidate. Materiale: VANADIO-EXTRA. Posizione della ganascia 15, lato anello angolato 10. Con dimensioni uguali. Profilo di guida dinamico a 36 mm. SB = confezionato singolarmente su una scheda informativa in plastica. Norme: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 e DIN 3113. Materiale: Acciaio legato ad alte prestazioni. Angolo aperto 15 con testa più sottile per una migliore accessibilità. Il profilo Dynamic-Drive a 12 punti garantisce una maggiore durata di viti e dadi. Angolo di chiusura ad anello 15 per una migliore presa o per una maggiore distanza dalle nocche. La finitura cromata Micro Matt garantisce una superficie di alta qualità. SB = Confezione al dettaglio su scheda informativa in plastica.
Punti di forza
Metric Offset Combination Wrenches with Chrome Finish
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 190 g |
|---|---|
| Apertura | 19 |
| Lunghezza | 245 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
| Finitura | cromato |
| Codice doganale | 82041100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione