CHIAVE A RULLINO REGOLABILE IMP. METALLICA 101.10
101 Chiavi regolabili, regolazione rapida, impugnatura in metallo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Facom:101.10
Rubix:999190300005493
EAN:3662424092213




Riepilogo info tecniche
| Apertura | 38 |
|---|---|
| Lunghezza | 254 mm |
| Tipologia | chiave inglese |
Dettagli del prodotto : CHIAVE A RULLINO REGOLABILE IMP. METALLICA 101.10
Risparmio di tempo: regolazione facile e veloce della ganascia mobile sul dado grazie alla rotella di regolazione.
3 passaggi: tirando la rotella, la ganascia mobile viene rilasciata all'istante.
muovere la ganascia mobile a mano per regolare la misura desiderata.
se necessario, utilizzare la rotella in modo tradizionale per regolare molto finemente.
da 2 a 3 volte più veloce della chiave standard. Ganasce a profilo fine per una migliore accessibilità. Graduazione in mm per una maggiore versatilità. a 3 volte più veloce di una chiave standard.
Ganasce a profilo fine per una migliore accessibilità.
Apertura extra larga per una maggiore versatilità.
Graduazione in mm su un lato.
Presentazione: corpo cromato lucido.
3 passaggi: tirando la rotella, la ganascia mobile viene rilasciata all'istante.
muovere la ganascia mobile a mano per regolare la misura desiderata.
se necessario, utilizzare la rotella in modo tradizionale per regolare molto finemente.
da 2 a 3 volte più veloce della chiave standard. Ganasce a profilo fine per una migliore accessibilità. Graduazione in mm per una maggiore versatilità. a 3 volte più veloce di una chiave standard.
Ganasce a profilo fine per una migliore accessibilità.
Apertura extra larga per una maggiore versatilità.
Graduazione in mm su un lato.
Presentazione: corpo cromato lucido.
Punti di forza
Da 2 a 3 volte più veloce di una chiave standard.
Ganasce a profilo fine per una migliore accessibilità.
Apertura extra large per una maggiore versatilità.
Ganasce a profilo fine per una migliore accessibilità.
Apertura extra large per una maggiore versatilità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 38 |
|---|---|
| Lunghezza | 254 mm |
| Tipologia | chiave inglese |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione