CHIAVE A FORCHETTA 44.30X32

44 - Chiavi aperte metriche.

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Facom:44.30X32
Rubix:160000000108689
EAN:3148511024751
CHIAVE A FORCHETTA 44.30X32
Riepilogo info tecniche
Apertura30x32
Lunghezza318 mm
Tipologiachiave piatta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE A FORCHETTA 44.30X32


44 - Chiavi metriche per forcelle
- Le chiavi per forcelle = sono più sottili di una chiave mista standard per una migliore accessibilità negli strati. Esempi: pinze dei freni, dadi di bloccaggio dei tubi idraulici.
- Teste angolate a 15°.
- Dimensioni metriche: da 3,2 a 42 mm.
- Finitura: cromata satinata.

Punti di forza

- Chiavi aperte = le forcelle sono più piatte di una normale chiave ad anello e possono quindi essere utilizzate in punti in cui non è possibile utilizzare chiavi più spesse. Esempi: pinze dei freni, dadi di bloccaggio dei tubi idraulici. - Teste curve a 15°. - Misure metriche: da 3,2 a 42 mm. - Versione: cromata, satinata.

Applicazioni

Le forchette sono più sottili di una chiave mista standard per una migliore accessibilità nei livelli. Esempi: pinze dei freni, dadi di bloccaggio dei tubi idraulici.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso524 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)320x62x9 mm
Peso imballaggio527 g
Apertura30x32
Lunghezza318 mm
Tipologiachiave piatta
Finituraraso/cromo
Mostra UNSPSC / ECL@SS
20,36 IVA esclusa
/ Unità
24,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione