CLE MIXTE 6MM 865254
CHIAVE COMBINATA A FORCHETTA E POLIGONALE ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:4972110
Roebuck:865254
Rubix:170000000540170
EAN:3660338196157


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 6 |
|---|---|
| Lunghezza | 102 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
Documenti
Dettagli del prodotto : CLE MIXTE 6MM 865254
ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
In acciaio al Cromo Vanadio
La combinazione della testa a forchetta e poligonale della stessa misura permette un rapido serraggio.
La testa poligonale assicura un potente serraggio e la sua inclinazione di 15° permette una facile manovrabilità sulle superfici piane
In acciaio al Cromo Vanadio
La combinazione della testa a forchetta e poligonale della stessa misura permette un rapido serraggio.
La testa poligonale assicura un potente serraggio e la sua inclinazione di 15° permette una facile manovrabilità sulle superfici piane
Punti di forza
Excellent hand grip
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 6 |
|---|---|
| Lunghezza | 102 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore