CHIAVE A RULLINO 9072 P

Chiave regolabile, serie 90P

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bahco:9072 P
Rubix:160000001331715
EAN:7314150056354
CHIAVE A RULLINO 9072 P

Riepilogo info tecniche

Apertura31
Lunghezza257 mm
Tipologiachiave inglese
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE A RULLINO 9072 P


Chiavi regolabili, sviluppate secondo l'esclusivo processo ERGO™. Standard: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 e BS 6333. Acciaio di qualità ad alta lega. Con comoda impugnatura termoplastica antiscivolo. Scala in mm, può essere pre-regolata per una misurazione accurata. La ganascia non cade anche alla massima apertura. Angolo di 15° per una migliore accessibilità. Filettatura per mancini. Serie P: ganascia reversibile, dentata su un lato per l'uso come chiave per tubi. Fosfatata. Tempra di precisione e trattamento anticorrosione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso485 g
Apertura31
Lunghezza257 mm
Tipologiachiave inglese
Finiturafosfato
Codice doganale82041200
37,60 IVA esclusa
/ Unità
45,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione