CHIAVE INGLESE A RULLINO AD APERTURA AMPIA CON GUAINA APERTURA MAX. (MM) 34 LUNGHEZZA (MM) 176 6822492

Chiave regolabile a rullino ad apertura extra larga fosfatata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Roebuck:6822492
Rubix:999180600004372
EAN:3660338518195
CHIAVE INGLESE A RULLINO AD APERTURA AMPIA CON GUAINA APERTURA MAX. (MM) 34 LUNGHEZZA (MM) 176 6822492
Riepilogo info tecniche
Apertura34
Lunghezza176 mm
Tipologiachiave inglese
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE INGLESE A RULLINO AD APERTURA AMPIA CON GUAINA APERTURA MAX. (MM) 34 LUNGHEZZA (MM) 176 6822492


Acciaio cromo vanadioFinitura fosfatataRotazione a sinistraApertura molto grande Ganasce molto sottili (4,5 mm)Comoda impugnatura in gommaLe ganasce extra sottili (fino al 50% più sottili rispetto alle chiavi standard di apertura simile) offrono un’accessibilità superiore grazie allo spessore inferiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura34
Lunghezza176 mm
Tipologiachiave inglese
Finiturafosfato
Mostra UNSPSC / ECL@SS
37,11 IVA esclusa
/ Unità
45,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione