U02520535 252 N_18X19 CHIAVE A FORCHETTA -E-
CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE USAG 252 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:252 N 18X19
Rubix:160000000339928
Produttore:U02520535
EAN:8010239133068

Documenti
Dettagli del prodotto : U02520535 252 N_18X19 CHIAVE A FORCHETTA -E-
ISO 10102
Forchette inclinate di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Forchette inclinate di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x40x220 mm |
|---|---|
| Peso | 177 g |
| Apertura | 18x19 |
| Lunghezza | 220 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
