CHIAVE COMBINATA 874GD 7

Chiavi fisse combinate

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:7 7
Rubix:160000000859729
Produttore:6089630
EAN:4010886608968
CHIAVE COMBINATA 874GD 7

Riepilogo info tecniche

Apertura7
Lunghezza110 mm
Tipologiachiave combinata
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA 874GD 7


Chiave combinata, dirittaDesign: DIN 3113, ISO 3318, forma A. Realizzata in acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromata opaca, lato anello inclinato di 15°, con albero cavo pratico e robusto.* Dimensioni non standard. Lato anello con profilo esagonale.
Chiave combinata, profilo UD 7 mm Misure da 3 a 5,5 mm con anello esagonale, a partire di 6 mm con profilo UD * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso17 g
Apertura7
Lunghezza110 mm
Tipologiachiave combinata
Finituracromato
Codice doganale82041100
€ 12,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione