U02856108 285 KF_8 CH.CRICCHETTO FLEX -E-
CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO SNODATE USAG 285 KF
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Usag:285 KF 8
Rubix:999180200014500
Produttore:U02856108


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 8 |
|---|---|
| Lunghezza | 127,5 mm |
| Tipologia | chiave a cricchetto |
Dettagli del prodotto : U02856108 285 KF_8 CH.CRICCHETTO FLEX -E-
ISO 691
Forchetta con sistema antislittamento dell'esagono durante la manovra
Angolo di lavoro del cricchetto regolabile a 180°
Forchetta inclinata di 15°
Angolo di ripresa di 5°
Forchetta con sistema antislittamento dell'esagono durante la manovra
Angolo di lavoro del cricchetto regolabile a 180°
Forchetta inclinata di 15°
Angolo di ripresa di 5°
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 8 |
|---|---|
| Lunghezza | 127,5 mm |
| Tipologia | chiave a cricchetto |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore