Riferimenti
Beta Tools:42 38
Rubix:999201217005714
Produttore:000421038
EAN:8054809161631


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 38 - 42n |
|---|---|
| Lunghezza | 433 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
Dettagli del prodotto : 000421038-CHIAVE COMBINATA 38 - 42N 42 38 NEW CODE
Chiave combinata elegante e maneggevole, dalle linee snelle e più leggera al tatto, con spessori delle teste ridotti al minimo per intervenire correttamente in qualsiasi spazio. • Dimensioni delle teste ridotte. • Valori di coppia più che raddoppiati rispetto ai requisiti della norma ISO 1711. • Ergonomia migliorata per una maggiore trasmissione della forza. DIN 3113 - UNI ISO 7738
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 38 - 42n |
|---|---|
| Lunghezza | 433 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 54 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore