CHIAVE A FORCHETTA APERTURA () 7/16 X 1/2 880074

Chiave a forchetta - in pollici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:880074
Rubix:999191000050931
EAN:3660338335280
CHIAVE A FORCHETTA APERTURA () 7/16 X  1/2 880074

Riepilogo info tecniche

Apertura7/16x1/2
Lunghezza171 mm
Tipologiachiave piatta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE A FORCHETTA APERTURA () 7/16 X 1/2 880074


DIN ISO 691/ 1711-1/ ISO 10102/ ISO 3318/ DIN 3113/ DIN 3110
Acciaio cromo vanadio.
Manico con finitura satinata, ganasce lucidate e corpo cromato.

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura7/16x1/2
Lunghezza171 mm
Tipologiachiave piatta
Finituracromato
1,72 IVA esclusa
/ Unità
2,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione