CHIAVE COMBINATA APERTURA () 5/16 880101

Chiave combinata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:880101
Rubix:999191000050921
EAN:3660338335488
CHIAVE COMBINATA APERTURA () 5/16 880101

Riepilogo info tecniche

Apertura5/16'
Lunghezza125 mm
Tipologiachiave combinata
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA APERTURA () 5/16 880101


ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
In acciaio al cromo vanadio opaco.
Combinazione di 2 teste della stessa apertura che permette, grazie alla testa a forcella, un rapido approccio di serraggio.
Potente blocco con la testa poligonale il cui gomito a 15° assicura una facile manovra su una superficie piana.

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura5/16'
Lunghezza125 mm
Tipologiachiave combinata
Finituracromato
1,54 IVA esclusa
/ Unità
1,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione