CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO CON TESTA SNODATA, MILLIMETRI 41RM-19
Chiavi ad anello doppie con snodo metrico 41RM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bahco:41RM-19
Rubix:160000001333567
EAN:7314153014481


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 19 |
|---|---|
| Lunghezza | 215 mm |
| Tipologia | chiave a cricchetto |
Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO CON TESTA SNODATA, MILLIMETRI 41RM-19
Chiavi a cricchetto ad anello con snodo, metriche. Norme: ISO 3318 e DIN 3113. Materiale: acciaio di qualità altamente legato. L'estremità dell'anello aperto ha un angolo di 15 con una testa più piatta per una maggiore accessibilità. Lo snodo della testa a cricchetto ha un'angolazione di 180 con passi fissi a ogni 15. Angolo di azione 5. Profilo Dynamic-Drive a dodici lati per una maggiore durata di viti e dadi. Cromato, lucidato satinato per una finitura superficiale di alta qualità.
Walter Titex
Punti di forza
Metric Swivel Head Combination Ratcheting Wrenches with Chrome Finish
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 240 g |
|---|---|
| Apertura | 19 |
| Lunghezza | 215 mm |
| Tipologia | chiave a cricchetto |
| Finitura | raso/cromo |
| Codice doganale | 82041100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione