U02820114 282_120-130 CHIAVE A SETTORE
Chiavi a settore con nasello quadro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:282 120-130
Rubix:160000000340607
Produttore:U02820114
EAN:8010239022973


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 120-130 |
|---|---|
| Lunghezza | 334 mm |
| Tipologia | chiave a dado |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02820114 282_120-130 CHIAVE A SETTORE
Per ghiere a corona
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 330x80x10 mm |
|---|---|
| Peso | 575 g |
| Apertura | 120-130 |
| Lunghezza | 334 mm |
| Tipologia | chiave a dado |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione