Riferimenti
Usag:248 47
Rubix:170000000119178
Produttore:U02480147
EAN:8001150009327


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 47 |
|---|---|
| Lunghezza | 376 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
Dettagli del prodotto : U02480147 248
ISO 691 DIN 3114
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 47 |
|---|---|
| Lunghezza | 376 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
| Finitura | nichel/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore