CHIAVE POLIGONALE 883G 36 41

Chiavi esagonali-poligonali aperte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:400 36x41
Rubix:160000000890228
Produttore:1933175
EAN:4010886865811
CHIAVE POLIGONALE 883G 36 41

Riepilogo info tecniche

Apertura36x41
Lunghezza345 mm
Tipologiachiave a bussola
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE POLIGONALE 883G 36 41


Chiave poligonale doppia aperta, profilo UD 36x41 mm Sec. DIN 3118 Teste inclinate di 15° Apertura esagonale ruotata di 30°, apertura profilo UD ruotata di 15° Misure da 8x10 a 12x14 mm con anello esagonale Applicazione su linee idrauliche/di freni Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromato * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso980 g
Apertura36x41
Lunghezza345 mm
Tipologiachiave a bussola
Finituracromato
Codice doganale82041100
96,00 IVA esclusa
/ Unità
117,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione