CHIAVE UNIVERSALE METRICA APERTURA (MM) 8X10 880338

CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:880338
Rubix:999191000050814
EAN:3660338337574
CHIAVE UNIVERSALE METRICA APERTURA (MM) 8X10 880338

Riepilogo info tecniche

Apertura8x10
Lunghezza142 mm
Tipologiachiave piatta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE UNIVERSALE METRICA APERTURA (MM) 8X10 880338


DIN ISO 691/ 1711-1/ ISO 10102/ ISO 3318/ DIN 3113/ DIN 3110
In acciaio al Cromo Vanadio
Composte da due teste di diversa misura

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura8x10
Lunghezza142 mm
Tipologiachiave piatta
Finituraacciaio
1,58 IVA esclusa
/ Unità
1,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore