U02520518 252 N_8X10 CHIAVE A FORCHETTA -E-
CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE USAG 252 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:252 N 8X10
Rubix:160000000339918
Produttore:U02520518
EAN:8010239132900


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 8x10 |
|---|---|
| Lunghezza | 143 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02520518 252 N_8X10 CHIAVE A FORCHETTA -E-
ISO 10102
Forchette inclinate di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Forchette inclinate di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x20x140 mm |
|---|---|
| Peso | 37 g |
| Apertura | 8x10 |
| Lunghezza | 143 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
| Finitura | raso/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore