CHIAVE A RULLINO 9073 P

Chiave regolabile, serie 90P

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:9073 P
Rubix:160000001332101
EAN:7314150101726
CHIAVE A RULLINO 9073 P

Riepilogo info tecniche

Apertura35
Lunghezza308 mm
Tipologiachiave inglese
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE A RULLINO 9073 P


Chiavi regolabili, sviluppate secondo l'esclusivo processo ERGO™. Standard: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 e BS 6333. Acciaio di qualità ad alta lega. Con comoda impugnatura termoplastica antiscivolo. Scala in mm, può essere pre-regolata per una misurazione accurata. La ganascia non cade anche alla massima apertura. Angolo di 15° per una migliore accessibilità. Filettatura per mancini. Serie P: ganascia reversibile, dentata su un lato per l'uso come chiave per tubi. Fosfatata. Tempra di precisione e trattamento anticorrosione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso750 g
Apertura35
Lunghezza308 mm
Tipologiachiave inglese
Finiturafosfato
Codice doganale82041100
53,44 IVA esclusa
/ Unità
65,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione