U02352410 235 1/2 NTX_E18 CHIAVE A BUSSOLA -B-
Chiavi a bussola TORX®
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:235 1/2 NTX E18
Rubix:160000000339617
Produttore:U02352410
EAN:8010239110120


Riepilogo info tecniche
| Apertura | e18 |
|---|---|
| Lunghezza | 38 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02352410 235 1/2 NTX_E18 CHIAVE A BUSSOLA -B-
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno - Esecuzione cromata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 38x22x22 mm |
|---|---|
| Peso | 78 g |
| Apertura | e18 |
| Lunghezza | 38 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 22 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione