CHIAVE A RULLINO 9071

Chiavi regolabili per dadi centrali ERGO™ con impugnatura in gomma e finitura fosfatata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bahco:9071
Rubix:160000001331220
EAN:7314150100194
CHIAVE A RULLINO 9071
Riepilogo info tecniche
Apertura27
Lunghezza208 mm
Tipologiachiave inglese
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE A RULLINO 9071


Chiavi regolabili, sviluppate secondo l'esclusivo processo ERGO™. Standard: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 e BS 6333. Acciaio di qualità ad alta lega. Con comoda impugnatura termoplastica antiscivolo. Scala in mm, può essere pre-regolata per una misurazione accurata. La ganascia non cade anche alla massima apertura. Angolo di 15° per una migliore accessibilità. Filettatura per mancini. Serie P: ganascia reversibile, dentata su un lato per l'uso come chiave per tubi. Fosfatata. Temprato di precisione e resistente alla ruggine.
Adjustable wrench, 208 mm long

Punti di forza

Massimo comfort con il minimo sforzo grazie al design ergonomico|L'impugnatura ergonomica in elastomero termoplastico distribuisce la pressione in modo uniforme sulla mano, riducendo il rischio di infortuni sul lavoro|L'impugnatura non è mai troppo calda o troppo fredda e tollera olio e grasso. La superficie morbida e ad alto attrito riduce il rischio di scivolamento|Le ganasce parallele, posizionate con un angolo di 15°, garantiscono una presa salda e una portata ottimale|Ultima resistenza grazie alla tempra di precisione e all'acciaio legato ad alte prestazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Peso275 g
Apertura27
Lunghezza208 mm
Tipologiachiave inglese
Finiturafosfato
Codice doganale82041100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
26,64 IVA esclusa
/ Unità
32,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione