000990315-CHIAVE A SETT NAS TONDO ART 15-35 ST/15 99ST 15-35
Chiavi a settore articolate con nasello tondo per ghiere con foro di manovra cromate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:99ST 15-35
Rubix:160000000001322
Produttore:000990315
EAN:8014230084435


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 15-35 |
|---|---|
| Lunghezza | 166 mm |
| Tipologia | chiave a gancio |
Documenti
Dettagli del prodotto : 000990315-CHIAVE A SETT NAS TONDO ART 15-35 ST/15 99ST 15-35
Chiavi a settore articolate con nasello tondo per ghiere con foro di manovra cromate
Punti di forza
Chiavi a settore articolate con nasello tondo per ghiere con foro di manovra cromate
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Peso | 95,5 g |
| Apertura | 15-35 |
| Lunghezza | 166 mm |
| Tipologia | chiave a gancio |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 3 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore