U02880104 288 N_8X9 CHIAVE A TUBO -D-
CHIAVI A TUBO DOPPIE LEGGERE ESAGONALI USAG USAG 288 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:288 N 8X9
Rubix:160000000340834
Produttore:U02880104
EAN:8010239025943


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 8x9 |
|---|---|
| Lunghezza | 108 mm |
| Tipologia | chiave a tubo |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02880104 288 N_8X9 CHIAVE A TUBO -D-
UNI 6746 ISO 2236
Serie leggera a bocche esagonali ricavata da trafilato tubolare
Fori trasversali per le spine di manovra 292
Serie leggera a bocche esagonali ricavata da trafilato tubolare
Fori trasversali per le spine di manovra 292
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x110 mm |
|---|---|
| Peso | 43 g |
| Apertura | 8x9 |
| Lunghezza | 108 mm |
| Tipologia | chiave a tubo |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore