Riferimenti
Beta Tools:42 6
Rubix:999201217005685
Produttore:000421006
EAN:8014230958958


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 6 |
|---|---|
| Lunghezza | 95 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
Dettagli del prodotto : 000421006-CHIAVE COMBINATA 6 - 42N 42 6 NEW CODE
Chiave combinata elegante e maneggevole, dalle linee snelle e più leggera al tatto, con spessori delle teste ridotti al minimo per intervenire correttamente in qualsiasi spazio. • Dimensioni delle teste ridotte. • Valori di coppia più che raddoppiati rispetto ai requisiti della norma ISO 1711. • Ergonomia migliorata per una maggiore trasmissione della forza. DIN 3113 - UNI ISO 7738
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 6 |
|---|---|
| Lunghezza | 95 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 10,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione