Riferimenti
Facom:440.5/8
Rubix:160000000108835
EAN:3148517683273





Riepilogo info tecniche
| Apertura | 5/8 |
|---|---|
| Lunghezza | 195 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA 440 440.5/8
440 - Chiavi miste in pollici
- Chiave standard per tutte le applicazioni più comuni.
- Ottime prestazioni meccaniche e compattezza, conformi agli standard aeronautici.
- Testa a occhiello:
- Distanza dall'occhiello (dimensione E) Progettata per un migliore accesso alle viti incassate o in serie.
- 12 lati con profilo OGV® per un serraggio potente proteggendo il dado. Suffisso H = occhiello esagonale.
- Testa dell'occhiello sfalsata di 15°.
- Testa della forcella:
- Forcella angolata di 15°.
- Geometria del collo della forcella ottimizzata per una maggiore accessibilità.
- Dimensioni in pollici: da 1/4" a 1" 1/2.
- Finitura: cromata satinata.
- Chiave standard per tutte le applicazioni più comuni.
- Ottime prestazioni meccaniche e compattezza, conformi agli standard aeronautici.
- Testa a occhiello:
- Distanza dall'occhiello (dimensione E) Progettata per un migliore accesso alle viti incassate o in serie.
- 12 lati con profilo OGV® per un serraggio potente proteggendo il dado. Suffisso H = occhiello esagonale.
- Testa dell'occhiello sfalsata di 15°.
- Testa della forcella:
- Forcella angolata di 15°.
- Geometria del collo della forcella ottimizzata per una maggiore accessibilità.
- Dimensioni in pollici: da 1/4" a 1" 1/2.
- Finitura: cromata satinata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 119 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 200x36x14 mm |
| Peso imballaggio | 115 g |
| Apertura | 5/8 |
| Lunghezza | 195 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
| Finitura | raso/cromo |
| Codice doganale | 82041100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione