U02940010 294 AC 150-6 CHIAVE A RULLINO CORTA
CHIAVE REGOLABILE A RULLINO CORTA USAG 294 AC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:294 AC 150-6
Rubix:160000000340944
Produttore:U02940010
EAN:8010239322349


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 34 |
|---|---|
| Lunghezza | 150 mm |
| Tipologia | chiave inglese |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02940010 294 AC 150-6 CHIAVE A RULLINO CORTA
ISO 6787
Lunghezza ridotta del 46% rispetto ad una chiave standard
Apertura ganasce pari ad una chiave a rullino da 12"
Leggera e compatta per un'ottima accessibilità
Regolazione tramite rullino d'acciaio con scala millimetrata sulla testa della chiave
Finitura cromata e confezione appendibile
Lunghezza ridotta del 46% rispetto ad una chiave standard
Apertura ganasce pari ad una chiave a rullino da 12"
Leggera e compatta per un'ottima accessibilità
Regolazione tramite rullino d'acciaio con scala millimetrata sulla testa della chiave
Finitura cromata e confezione appendibile
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x150x200 mm |
|---|---|
| Peso | 200 g |
| Apertura | 34 |
| Lunghezza | 150 mm |
| Tipologia | chiave inglese |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore