U02820303 282 SN_50-80 CHIAVE A SETTORE
CHIAVI A SETTORE CON NASELLO QUADRATO USAG 282 SN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:282 SN 50-80
Rubix:160000000340613
Produttore:U02820303
EAN:8010239023260


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 50-80 |
|---|---|
| Lunghezza | 280 mm |
| Tipologia | chiave a gancio |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02820303 282 SN_50-80 CHIAVE A SETTORE
Per operare con una sola chiave su ghiere di più diametri
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 250x70x20 mm |
|---|---|
| Peso | 390 g |
| Apertura | 50-80 |
| Lunghezza | 280 mm |
| Tipologia | chiave a gancio |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore