CHIAVE 39.7

39 - Chiavi metriche corte miste

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:39.7
Rubix:160000000105739
EAN:3148510998725
CHIAVE 39.7

Riepilogo info tecniche

Apertura7
Lunghezza90 mm
Tipologiachiave combinata
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE 39.7


39 - Chiavi metriche corte miste
- Chiavi miste corte: l'impugnatura corta e la testa compatta consentono una grande maneggevolezza. Ideale per gli accessi difficili.
- A 12 lati con profilo OGV® per un serraggio potente proteggendo il dado. Suffisso H = occhio esagonale.
- Testa ad occhio sfalsata di 15°.
- Testa angolata di 15°.
- Dimensioni metriche: da 3,2 a 17 mm.
- Finitura: cromata satinata.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso14 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)90x15x10 mm
Peso imballaggio14 g
Apertura7
Lunghezza90 mm
Tipologiachiave combinata
Finituraraso/cromo
9,85 IVA esclusa
/ Unità
12,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione